Holkkiavainsarja 1/2″, nelikulmainen 23 osaa 6

Tuote nro.: 637812 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
198 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/2
  • Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 10-34
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 8×20

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Osien määrä 23
    Vääntönelikulma 1/2 tuuma
    Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain 10-34 mm
    Pakkaus ABS-muovilaatikko
    Pituus 510 mm
    Leveys 294 mm
    Korkeus 61 mm
    Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
    Vetolaatikon täyttöaste G 8×20
    Tuotetyyppi Holkkiavain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 637812 6
    EAN / GTIN 4062406061333
    Valmistajan numero 637812 6

    Kuvaus

    Malli:

    Väännin-/liitososat standardien DIN 3122  / 3123 mukaisesti; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaisesti. Sisä-/ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaisesti.
    Kaikki työkalut pysyvät kulutusta kestävässä, muotoillussa polyuretaanivaahtoalustassa varmasti paikoillaan ja ovat aina kätevästi saatavilla.
    6-kulmaiset hylsyt nro 642229.

    Käyttö:

    Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M6 - M22.

    Raaka-aine:

    Kromivanadiiniterästä, kromattu.

    Toimituksen sisältö:

    Hylsyt: 17 kpl koot 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
    T-väännin: 1 kpl 641329
    Jatkokappaleet: 3 kpl nro 641029 koot 75; 130; 255
    Murrosnivel: 1 kpl nro 641629
    Räikkä: 1 kpl nro 640025
    Säilytykseen: ABS-muovilaatikko

    Ohje:

    Valikoima tarjoaa lisäksi tilaa 4 pienille osille tarkoitetulle lokerolle nro 951251 koko 2×3/1 tai 2 kappaleelle nro 951251 koko 2×6/1 (eivät kuulu toimitukseen).