Holkkiavainsarja 1/2″, nelikulmainen 23 osaa 12

Tuote nro.: 637812 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
703 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/2
  • Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain: 10-34
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 8×20

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Osien määrä 23
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain 10-34 mm
Pakkaus ABS-muovilaatikko
Pituus 510 mm
Leveys 294 mm
Korkeus 61 mm
Irrotusprofiili 12-kulmainen holkkiavain
Vetolaatikon täyttöaste G 8×20
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 637812 12
EAN / GTIN 4062406061340

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien DIN 3122  / 3123 mukaisesti; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaisesti. Sisä-/ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaisesti.
Kaikki työkalut pysyvät kulutusta kestävässä, muotoillussa polyuretaanivaahtoalustassa varmasti paikoillaan ja ovat aina kätevästi saatavilla.
12-kulmaiset hylsyt nro 642129.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M6 - M22.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsyt: 17 kpl koot 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
T-väännin: 1 kpl 641329
Jatkokappaleet: 3 kpl nro 641029 koot 75; 130; 255
Murrosnivel: 1 kpl nro 641629
Räikkä: 1 kpl nro 640025
Säilytykseen: ABS-muovilaatikko

Ohje:

Valikoima tarjoaa lisäksi tilaa 4 pienille osille tarkoitetulle lokerolle nro 951251 koko 2×3/1 tai 2 kappaleelle nro 951251 koko 2×6/1 (eivät kuulu toimitukseen).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat