{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kuusikulma | 6 mm | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
vääntöpuolen ⌀ | 17,8 mm | |
Pituus | 52 mm | |
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 637600 6 | |
EAN / GTIN | 4018754002597 | |
Valmistajan numero | 02050006 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 3/8 tuumaa, Kuusikulma: 6mm
pyynnöstä
Varastossa
318 kappaletta varastossa
12,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
383 kappaletta varastossa
15,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
269 kappaletta varastossa
24,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
vääntöpuolen ⌀ | 17,8 mm | 17,5 mm | |
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin | 6-kulmainen ruuvitaltta |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma |
Pituus | 52 mm | 107 mm | 75 mm |
Kuusikulma | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Eristämätön terän pituus | 16 mm | ||
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |