{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kuusikulma | 3 mm | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
vääntöpuolen ⌀ | 17,8 mm | |
Pituus | 52 mm | |
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 637600 3 | |
EAN / GTIN | 4018754002566 | |
Valmistajan numero | 02050003 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 3/8 tuumaa, Kuusikulma: 3mm
pyynnöstä
Varastossa
109 kappaletta varastossa
13,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
286 kappaletta varastossa
6,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 426 kappaletta varastossa
9,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
vääntöpuolen ⌀ | 17,8 mm | 19 mm | 19 mm |
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin |
Pituus | 52 mm | 46 mm | 46 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |