Hylsyavainsarja 3/8 tuuman nelikulma 24 osaa 12

Tuote nro.: 634316 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 3/8
  • Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain: 8-19
  • Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain: 3-10

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Osien määrä 24
Vääntönelikulma 3/8 tuuma
Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain 8-19 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain 3-10 mm
Pakkaus ABS-muovilaatikko
Pituus 413 mm
Leveys 230 mm
Korkeus 57 mm
Irrotusprofiili 12-kulmainen holkkiavain; kuusiokoloväännin
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 634316 12
EAN / GTIN 4018754260447
Valmistajan numero 96021223

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien DIN 3122  / 3123 mukaiset; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaiset. Sisä- / ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaiset.
12-kulmaisilla avainhylsyillä nro 637000 .

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M5 - M12, sytytytulpille ja kuusiokoloruuveille, joiden kierre M4 - M12.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Vaihtoholkit 12-kulmainen tai 6-kulmainen: 11 kpl koot 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Avainholkit sytytystulpille: 1 kpl nro 637310 koko 16
Kuusiokolokärjet: 7 kpl nro 637600 koot 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
T-väännin: 1 kpl nro 635700
Jatkokappaleet: 2 kpl nro 635400 koot 75; 240
Murrosnivel: 1 kpl nro 636200
Räikkä: 1 kpl nro 635000
säilytys: ABS-muovilaatikko

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat