6-kulmainen ruuvitaltan kärki 3/8 tuumaa Pitkä, pidätinkuula, Kuusikulma: 6mm

Tuote nro.: 637609 6
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
312 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Vääntönelikulma: 3/8

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 6 mm
Vääntönelikulma 3/8 tuuma
vääntöpuolen ⌀ 17,5 mm
Pituus 107 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 637609 6
EAN / GTIN 4062406062835
Valmistajan numero 637609 6
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Sisänelikulma DIN 3120.

Etu:

Kuusiokärkihylsy, jossa on pidätinkuula, asetetun ruuvin pitävään kiinnitykseen

Standardi:

DIN 7422

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, mattakromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin