{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Torx®-profiili | TX40 | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
Profiilimitta A | 6,6 mm | |
vääntöpuolen ⌀ | 17,5 mm | |
Pituus | 43 mm | |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 637539 TX40 | |
EAN / GTIN | 4062406265472 | |
Valmistajan numero | 637539 TX40 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ruuvinväänninkärki, 3/8 tuumaa Torx®-ruuveille lyhyt TX40
pyynnöstä
Varastossa
311 kappaletta varastossa
11,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
160 kappaletta varastossa
12,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
309 kappaletta varastossa
10,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
vääntöpuolen ⌀ | 17,5 | 17,5 | 18 |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille |
Vääntönelikulma | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Pituus | 43 | 107 | 100 |
Torx®-profiili | TX40 | TX40 | |
Profiilimitta A | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |