{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Torx®-profiili | TX30 | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
Profiilimitta A | 5,5 mm | |
vääntöpuolen ⌀ | 17,5 mm | |
Pituus | 43 mm | |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 637539 TX30 | |
EAN / GTIN | 4062406265465 | |
Valmistajan numero | 637539 TX30 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Ruuvinväänninkärki, 3/8 tuumaa Torx®-ruuveille lyhyt, Torx®-profiili: TX30
pyynnöstä
Varastossa
142 kappaletta varastossa
11,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
221 kappaletta varastossa
12,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
vääntöpuolen ⌀ | 17,5 mm | 17,5 mm |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma |
Pituus | 43 mm | 107 mm |
Torx®-profiili | TX30 | TX30 |
Profiilimitta A | 5,5 mm | 5,5 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy |