{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Torx®-profiili | TX45 | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
Profiilimitta A | 7,8 mm | |
vääntöpuolen ⌀ | 17,5 mm | |
Pituus | 43 mm | |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 637539 TX45 | |
EAN / GTIN | 4062406265489 | |
Valmistajan numero | 637539 TX45 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ruuvinväänninkärki, 3/8 tuumaa Torx®-ruuveille lyhyt TX45
pyynnöstä
Varastossa
274 kappaletta varastossa
11,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
73 kappaletta varastossa
14,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
256 kappaletta varastossa
10,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
vääntöpuolen ⌀ | 17,5 | 17,5 | 18 |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille |
Vääntönelikulma | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Pituus | 43 | 107 | 100 |
Torx®-profiili | TX45 | TX45 | |
Profiilimitta A | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |