Ruuvinväänninkärki, 3/8 tuumaa Torx®-ruuveille pitkä TX40

Tuote nro.: 637553 TX40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
314 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 3/8

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Vääntönelikulma 3/8 tuuma
    Profiilimitta A 6,6 mm
    vääntöpuolen ⌀ 18 mm
    Pituus 100 mm
    Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
    Tuotetyyppi Avainhylsy

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 637553 TX40
    EAN / GTIN 4062406235390
    Valmistajan numero 637553 TX40

    Kuvaus

    Malli:

    Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Sisänelikulma DIN 3120.

    Raaka-aine:

    Kromivanadiiniterästä, kromattu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin