{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 9 mm | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
Standardi | DIN 3124 | |
⌀ poistopuolella | 13,4 mm | |
Pituus | 25 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
AS-Drive-profiili | ei | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 637220 9 | |
EAN / GTIN | 4045197163158 | |
Valmistajan numero | 637220 9 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kuusiohylsy 3/8 tuumaa, Avainkoko: 9mm
pyynnöstä
Varastossa
974 kappaletta varastossa
4,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
780 kappaletta varastossa
5,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 024 kappaletta varastossa
6,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
893 kappaletta varastossa
6,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 13,4 mm | 13,4 mm | 13,4 mm | 13,4 mm |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive | 12-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma |
Pituus | 25 mm | 25,5 mm | 25,5 mm | 25 mm |
Avainkoko | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |