{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 16 mm | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
Standardi | DIN 3124 | |
⌀ poistopuolella | 22 mm | |
Pituus | 27 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
AS-Drive-profiili | ei | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 637220 16 | |
EAN / GTIN | 4045197163226 | |
Valmistajan numero | 637220 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kuusiohylsy 3/8 tuumaa, Avainkoko: 16mm
pyynnöstä
Varastossa
820 kappaletta varastossa
5,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 607 kappaletta varastossa
6,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
856 kappaletta varastossa
6,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
610 kappaletta varastossa
6,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
218 kappaletta varastossa
13,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 27 mm |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive | 12-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmaiset hylsyt |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma |
Pituus | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 45 mm |
Avainkoko | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |