{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 22 mm | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
Standardi | DIN 3124 | |
⌀ poistopuolella | 29,6 mm | |
Pituus | 31 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
AS-Drive-profiili | ei | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 637220 22 | |
EAN / GTIN | 4045197163271 | |
Valmistajan numero | 637220 22 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kuusiohylsy 3/8 tuumaa 22 mm
pyynnöstä
Varastossa
347 kappaletta varastossa
9,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
864 kappaletta varastossa
8,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 29,6 | 29,6 |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 3/8 | 3/8 |
Pituus | 31 | 31 |
Standardi | DIN 3124 | DIN 3124 |
Pinta | kromattu | kromattu |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy |