12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa, Avainkoko: 9mm

Tuote nro.: 637029 9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 026 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 3/8

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 9 mm
Vääntönelikulma 3/8 tuuma
⌀ poistopuolella 13,4 mm
Pituus 25,5 mm
Irrotusprofiili 12-kulmainen holkkiavain
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 637029 9
EAN / GTIN 4062406060947
Valmistajan numero 637029 9

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Sisänelikulma DIN 3120.
Tiukkatoleranssiset avainkoot HT-Drive-profiililla suojaavat ruuvipäitä ja muttereita.

Standardi:

DIN 3124

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa, Avainkoko: 9mm

12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa, Avainkoko: 9mm

pyynnöstä
Varastossa
1 026 kappaletta varastossa
6,27 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
826 kappaletta varastossa
5,15 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
992 kappaletta varastossa
4,04 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
894 kappaletta varastossa
6,21 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
⌀ poistopuolella 13,4 mm 13,4 mm 13,4 mm 13,4 mm
Irrotusprofiili 12-kulmainen holkkiavain Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive 6-kulmaiset vaihtoholkit 6-kulmainen holkkiavain
Vääntönelikulma 3/8 tuuma 3/8 tuuma 3/8 tuuma 3/8 tuuma
Pituus 25,5 mm 25,5 mm 25 mm 25 mm
Avainkoko 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm
Tuotetyyppi Avainhylsy Avainhylsy Avainhylsy Avainhylsy

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin