12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa 15 mm

Tuote nro.: 637029 15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
732 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 3/8

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 15 mm
Vääntönelikulma 3/8 tuuma
⌀ poistopuolella 20,9 mm
Pituus 27 mm
Irrotusprofiili 12-kulmainen holkkiavain
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 637029 15
EAN / GTIN 4062406061005
Valmistajan numero 637029 15

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Sisänelikulma DIN 3120.
Tiukkatoleranssiset avainkoot HT-Drive-profiililla suojaavat ruuvipäitä ja muttereita.

Standardi:

DIN 3124

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa  15 mm

12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa 15 mm

pyynnöstä
Varastossa
732 kappaletta varastossa
6,44 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
539 kappaletta varastossa
10,06 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
⌀ poistopuolella 20,9 20,9
Irrotusprofiili 12-kulmainen holkkiavain 12-kulmainen holkkiavain
Vääntönelikulma 3/8 3/8
Pituus 27 64
Avainkoko 15 15
Tuotetyyppi Avainhylsy Avainhylsy

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin