{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain | 8-19 mm | |
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain | 4-10 mm | |
Pakkaus | ABS-muovilaatikko | |
Pituus | 510 mm | |
Leveys | 294 mm | |
Korkeus | 61 mm | |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain; kuusiokoloväännin; Ruuvinväännin TORX®-ruuveille; Hylsyavain TORX®-ruuveille | |
Vetolaatikon täyttöaste G | 8×20 | |
Tuotetyyppi | Holkkiavain |
Tuotekoodi | 634799 12 | |
EAN / GTIN | 4062406060787 | |
Valmistajan numero | 634799 12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Hylsyavainsarja 3/8 tuuman nelikulma 37 osaa 12
pyynnöstä
Varastossa
320 kappaletta varastossa
440,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
95 kappaletta varastossa
340,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
321 kappaletta varastossa
134,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
891 kappaletta varastossa
172,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vääntönelikulma | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Leveys | 294 | 176 | 174 | 174 |
Korkeus | 61 | 45 | 47 | 47 |
Pituus | 510 | 357 | 357 | 357 |
Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain | 8-19 | 8-19 | 8-22 | 8-19 |
Pakkaus | ABS-muovilaatikko | ABS-muovilaatikko | ABS-muovilaatikko | ABS-muovilaatikko |
Tuotetyyppi | Holkkiavain | Holkkiavain | Holkkiavain | Holkkiavain |