{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kuusikulma | 8 mm | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
vääntöpuolen ⌀ | 19 mm | |
Pituus | 46 mm | |
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 637629 8 | |
EAN / GTIN | 4062406061289 | |
Valmistajan numero | 637629 8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 3/8 tuumaa, Kuusikulma: 8mm
pyynnöstä
Varastossa
1 913 kappaletta varastossa
8,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 958 kappaletta varastossa
7,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
194 kappaletta varastossa
15,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
271 kappaletta varastossa
24,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
vääntöpuolen ⌀ | 19 mm | 19 mm | 17,5 mm | |
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin | 6-kulmainen ruuvitaltta |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma |
Pituus | 46 mm | 46 mm | 100 mm | 75 mm |
Pinta | muovieristys | |||
Kuusikulma | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |