{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain | 8-19 mm | |
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain | 3-10 mm | |
Pakkaus | ABS-muovilaatikko | |
Pituus | 357 mm | |
Leveys | 176 mm | |
Korkeus | 45 mm | |
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin; 6-kulmainen holkkiavain | |
Vetolaatikon täyttöaste G | 6×14 | |
Tuotetyyppi | Holkkiavain |
Tuotekoodi | 634312 6 | |
EAN / GTIN | 4062406060763 | |
Valmistajan numero | 634312 6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Hylsyavainsarja 3/8 tuuman nelikulma 25 osaa, Tyyppi: 6
pyynnöstä
Varastossa
194 kappaletta varastossa
340,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
526 kappaletta varastossa
172,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin; 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen hylsy; kuusiokoloväännin |
Leveys | 176 mm | 174 mm |
Korkeus | 45 mm | 47 mm |
Pituus | 357 mm | 357 mm |
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain | 3-10 mm | 3-10 mm |
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain | 8-19 mm | 8-19 mm |
Pakkaus | ABS-muovilaatikko | ABS-muovilaatikko |