Avainhylsy 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille, Torx®-profiili: E5

Tuote nro.: 631500 E5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/4

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Torx®-profiili E5
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Profiilimitta A 4,7 mm
⌀ poistopuolella 6,7 mm
Pituus 23 mm
Irrotusprofiili Hylsyavain TORX®-ruuveille
Raaka-aine Kestävää HPQ®-terästä.
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 631500 E5
EAN / GTIN 4018754000944
Valmistajan numero 01270005

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä.
Viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päähän. DIN 3120-D 6,3 -standardin mukainen reiällinen neliökolo.

Raaka-aine:

HPQ®-suurtehoterästä; nikkelin päällä hilseilemätön kromaus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Avainhylsy 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille, Torx®-profiili: E5

Avainhylsy 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille, Torx®-profiili: E5

pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa
9,09 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
677 kappaletta varastossa
4,40 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
⌀ poistopuolella 6,7 mm 6,7 mm
Irrotusprofiili Hylsyavain TORX®-ruuveille Hylsyavain TORX®-ruuveille
Vääntönelikulma 1/4 tuuma 1/4 tuuma
Pituus 23 mm 25 mm
Torx®-profiili E5 E5
Profiilimitta A 4,7 mm 4,7 mm
Tuotetyyppi Avainhylsy Avainhylsy

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin