Avainhylsy 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille E5

Tuote nro.: 631515 E5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
838 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/4

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Torx®-profiili E5
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Profiilimitta A 4,7 mm
⌀ poistopuolella 6,7 mm
Pituus 25 mm
Irrotusprofiili Hylsyavain TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 631515 E5
EAN / GTIN 4045197493361
Valmistajan numero 631515 E5

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin