Avainhylsy 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille, Torx®-profiili: E6

Tuote nro.: 631515 E6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
857 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/4

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Torx®-profiili E6
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Profiilimitta A 5,7 mm
⌀ poistopuolella 7,7 mm
Pituus 25 mm
Irrotusprofiili Hylsyavain TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 631515 E6
EAN / GTIN 4045197493378
Valmistajan numero 631515 E6

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin