Avainhylsy 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille E4

Tuote nro.: 631515 E4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
646 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/4

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Torx®-profiili E4
    Vääntönelikulma 1/4 tuuma
    Profiilimitta A 3,8 mm
    ⌀ poistopuolella 5,4 mm
    Pituus 25 mm
    Irrotusprofiili Hylsyavain TORX®-ruuveille
    Tuotetyyppi Avainhylsy

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 631515 E4
    EAN / GTIN 4045197493354
    Valmistajan numero 631515 E4

    Kuvaus

    Malli:

    Taottu korkealaatuisesta teräksestä.

    Raaka-aine:

    Kromivanadiiniterästä, kromattu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin