{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kuusikulma | 8 mm | |
Terän pituus | 180 mm | |
Kokonaispituus | 295 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen ruuvitaltta | |
Tuotetyyppi | Ruuvimeisselit |
Tuotekoodi | 627742 8 | |
EAN / GTIN | 4067263013402 | |
Valmistajan numero | 627742 8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kuulapäinen kuusioruuvimesseli, 2K-Haptoprene-kahva, Kuusikulma: 8mm
pyynnöstä
Varastossa
495 kappaletta varastossa
12,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
212 kappaletta varastossa
8,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
350 kappaletta varastossa
11,79 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus | 295 mm | 257 mm | 300 mm |
Terän pituus | 180 mm | 150 mm | 180 mm |
Kuusikulma | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tuotetyyppi | Ruuvimeisselit | Ruuvitaltta | Ruuvimeisselit |