{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kuusikulma | 4 mm | |
Terän pituus | 120 mm | |
Kokonaispituus | 210 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen ruuvitaltta | |
Tuotetyyppi | Ruuvimeisselit |
Tuotekoodi | 627742 4 | |
EAN / GTIN | 4067263013372 | |
Valmistajan numero | 627742 4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kuulapäinen kuusioruuvimesseli, 2K-Haptoprene-kahva, Kuusikulma: 4mm
pyynnöstä
Varastossa
549 kappaletta varastossa
5,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
228 kappaletta varastossa
4,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
442 kappaletta varastossa
5,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus | 210 mm | 207 mm | 220 mm |
Terän pituus | 120 mm | 100 mm | 120 mm |
Kuusikulma | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Tuotetyyppi | Ruuvimeisselit | Ruuvitaltta | Ruuvimeisselit |