{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kuusikulma | 5 mm | |
Terän pituus | 140 mm | |
Kokonaispituus | 235 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen ruuvitaltta | |
Tuotetyyppi | Ruuvimeisselit |
Tuotekoodi | 627742 5 | |
EAN / GTIN | 4067263013389 | |
Valmistajan numero | 627742 5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kuulapäinen kuusioruuvimesseli, 2K-Haptoprene-kahva, Kuusikulma: 5mm
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
6,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
370 kappaletta varastossa
5,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa
6,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus | 235 mm | 207 mm | 245 mm |
Terän pituus | 140 mm | 100 mm | 140 mm |
Kuusikulma | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Tuotetyyppi | Ruuvimeisselit | Ruuvitaltta | Ruuvimeisselit |