{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kuusikulma | 6 mm | |
Terän pituus | 160 mm | |
Kokonaispituus | 260 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen ruuvitaltta | |
Tuotetyyppi | Ruuvimeisselit |
Tuotekoodi | 627742 6 | |
EAN / GTIN | 4067263013396 | |
Valmistajan numero | 627742 6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kuulapäinen kuusioruuvimesseli, 2K-Haptoprene-kahva, Kuusikulma: 6mm
pyynnöstä
Varastossa
405 kappaletta varastossa
8,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
212 kappaletta varastossa
6,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
486 kappaletta varastossa
8,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus | 260 mm | 232 mm | 271 mm |
Terän pituus | 160 mm | 125 mm | 160 mm |
Kuusikulma | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tuotetyyppi | Ruuvimeisselit | Ruuvitaltta | Ruuvimeisselit |