{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Torx®-profiili | TX6 | |
Terän pituus | 60 mm | |
Kokonaispituus | 105 mm | |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | |
Kärki | musta | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 625201 TX6 | |
EAN / GTIN | 7610733287482 | |
Valmistajan numero | 1406.6-60 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, T-kahva TX6
pyynnöstä
Varastossa
109 kappaletta varastossa
8,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
2,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
204 kappaletta varastossa
6,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille |
Kokonaispituus | 105 mm | 70 mm | 146 mm |
Terän pituus | 60 mm | 35 mm | 100 mm |
Pinta | niklattu ja kromattu | ||
Kärki | musta | musta | musta |
Torx®-profiili | TX6 | TX6 | TX6 |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta | Ruuvimeisselit |