Ruuvitaltta Torx®-ruuveille, lyhyt, T-kahva, Torx®-profiili: TX6

Tuote nro.: 625221 TX6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
411 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Torx®-profiili TX6
Terän pituus 35 mm
Kokonaispituus 70 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Kärki musta
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 625221 TX6
EAN / GTIN 4045197950376
Valmistajan numero 625221 TX6

Kuvaus

Malli:

Iskunkestävä muovinen T-väännin. Terä vanadiini-erikoisterästä, mattakromattu, musta kärkiosa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Ruuvitaltta Torx®-ruuveille, lyhyt, T-kahva, Torx®-profiili: TX6

Ruuvitaltta Torx®-ruuveille, lyhyt, T-kahva, Torx®-profiili: TX6

pyynnöstä
Varastossa
411 kappaletta varastossa
2,73 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
200 kappaletta varastossa
6,96 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Kokonaispituus 70 mm 146 mm
Terän pituus 35 mm 100 mm
Pinta niklattu ja kromattu
Kärki musta musta
Torx®-profiili TX6 TX6
Tuotetyyppi Ruuvitaltta Ruuvimeisselit

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin