{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Torx®-profiili | TX15 | |
Terän pituus | 60 mm | |
Kokonaispituus | 105 mm | |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | |
Kärki | musta | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 625201 TX15 | |
EAN / GTIN | 7610733287536 | |
Valmistajan numero | 1406.15-60 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, T-kahva, Torx®-profiili: TX15
pyynnöstä
Varastossa
473 kappaletta varastossa
8,91 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
162 kappaletta varastossa
7,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 531 kappaletta varastossa
6,79 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
672 kappaletta varastossa
7,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille |
Kokonaispituus | 105 mm | 225 mm | 125 mm | 146 mm |
Terän pituus | 60 mm | 200 mm | 100 mm | 100 mm |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta | Ruuvimeisselit |