{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 395 HO | |
Avainkoko | 10 mm | |
Kokonaispituus | 202 mm | |
Terän pituus | 90 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | |
Tuotetyyppi | Holkkiavain |
Tuotekoodi | 622450 10 | |
EAN / GTIN | 4013288108340 | |
Valmistajan numero | 05029465001 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Onttovartinen hylsyavain, Kraftform-kahva, Avainkoko: 10mm
pyynnöstä
Varastossa
85 kappaletta varastossa
16,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 026 kappaletta varastossa
10,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
242 kappaletta varastossa
15,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmaiset hylsyt |
Kokonaispituus | 202 mm | 232 mm | 273 mm |
Terän pituus | 90 mm | 125 mm | 160 mm |
Avainkoko | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tuotetyyppi | Holkkiavain | Holkkiavain | Holkkiavain |