{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 395 HO | |
Avainkoko | 13 mm | |
Kokonaispituus | 202 mm | |
Terän pituus | 90 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | |
Tuotetyyppi | Holkkiavain |
Tuotekoodi | 622450 13 | |
EAN / GTIN | 4013288108357 | |
Valmistajan numero | 05029466001 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Onttovartinen hylsyavain, Kraftform-kahva, Avainkoko: 13mm
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
18,29 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
246 kappaletta varastossa
12,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
382 kappaletta varastossa
12,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain |
Kokonaispituus | 202 mm | 157 mm | 245 mm |
Terän pituus | 90 mm | 125 mm | 125 mm |
Avainkoko | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Tuotetyyppi | Holkkiavain | Holkkiavain | Holkkiavain |