{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 395 HO | |
Avainkoko | 6 mm | |
Kokonaispituus | 188 mm | |
Terän pituus | 90 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | |
Tuotetyyppi | Holkkiavain |
Tuotekoodi | 622450 6 | |
EAN / GTIN | 4013288108319 | |
Valmistajan numero | 05029462001 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Onttovartinen hylsyavain, Kraftform-kahva, Avainkoko: 6mm
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
12,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
264 kappaletta varastossa
8,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
10,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmaiset hylsyt |
Kokonaispituus | 188 mm | 212 mm | 195 mm |
Terän pituus | 90 mm | 125 mm | 90 mm |
Avainkoko | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tuotetyyppi | Holkkiavain | Holkkiavain | Holkkiavain |