{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 10 mm | |
Kokonaispituus | 273 mm | |
Terän pituus | 160 mm | |
Kuusikulmainen apuvääntökanta | 13 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset hylsyt | |
Kahvan muoto | ergonominen, suora | |
Terän materiaali | kromivanadiiniterästä | |
Varren materiaali | 2K-Haptoprene | |
Terän pinta | niklattu ja kromattu | |
Terä ja varsi irrotettavat | ei | |
pidennysterä(t) | ei | |
Tuotetyyppi | Holkkiavain |
Tuotekoodi | 622152 10 | |
EAN / GTIN | 4067263012641 | |
Valmistajan numero | 622152 10 |