Hylsyavain, 2K-Haptoprene-kahva 5,5 mm

Tuote nro.: 622152 5,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
588 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 5,5 mm
Kokonaispituus 190 mm
Terän pituus 90 mm
Irrotusprofiili 6-kulmaiset hylsyt
Kahvan muoto ergonominen, suora
Terän materiaali kromivanadiiniterästä
Varren materiaali 2K-Haptoprene
Terän pinta niklattu ja kromattu
Terä ja varsi irrotettavat ei
pidennysterä(t) ei
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 622152 5,5
EAN / GTIN 4067263012597
Valmistajan numero 622152 5,5

Kuvaus

Malli:

Ergonomisesti muotoiltu voimakahva, pitävän otteen mahdollistava Haptoprene-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Erityisen pintarakenteen ansiosta saadaan aikaan hyvä vääntömomentti myös kostein tai öljyisin käsin. Terä kromivanadiiniterästä. Pinta niklattu ja kromattu. Koosta 8 alkaen kuusikulmaisella apuvääntökannalla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin