{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 18 mm | |
Avaimen pituus L | 236 mm | |
Kidan leveys b | 38,4 mm | |
Kidan korkeus h1 | 7,4 mm | |
Renkaan korkeus h2 | 10,7 mm | |
Lenkin ⌀ D | 32,8 mm | |
tartuntakulma | 5 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kääntyvä pää | ei | |
Räikkä, suuntaa vaihtava | kyllä | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614905 18 | |
EAN / GTIN | 3662424065064 | |
Valmistajan numero | 467BR.18 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kiintoavain-/räikkälenkkiavain suunnanvaihto, 15° taivutettu, Avainkoko: 18mm
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
48,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
673 kappaletta varastossa
33,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa
21,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 056 kappaletta varastossa
35,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 565 kappaletta varastossa
21,79 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | muottiintaottu | muottiintaottu | muottiintaottu | muottiintaottu |
Pinta | kromattu | mattakromattu | mattakromattu | mattakromattu | kromattu |
Lenkin ⌀ D | 32,8 mm | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm |
Avaimen pituus L | 236 mm | 239 mm | 130 mm | 239 mm | 239 mm |
Avainkoko | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Renkaan korkeus h2 | 10,7 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |