{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 13 mm | |
Avaimen pituus L | 178 mm | |
Kidan leveys b | 28,4 mm | |
Kidan korkeus h1 | 5,7 mm | |
Renkaan korkeus h2 | 8,6 mm | |
Lenkin ⌀ D | 25,3 mm | |
tartuntakulma | 5 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kääntyvä pää | ei | |
Räikkä, suuntaa vaihtava | kyllä | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614905 13 | |
EAN / GTIN | 3662424065019 | |
Valmistajan numero | 467BR.13 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kiintoavain-/räikkälenkkiavain suunnanvaihto, 15° taivutettu 13 mm
pyynnöstä
Varastossa
45 kappaletta varastossa
36,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 138 kappaletta varastossa
26,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
436 kappaletta varastossa
16,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 022 kappaletta varastossa
25,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 734 kappaletta varastossa
16,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
tartuntakulma | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pinta | kromattu | mattakromattu | mattakromattu | mattakromattu | kromattu |
Lenkin ⌀ D | 25,3 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Renkaan korkeus h2 | 8,6 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,5 |
Kidan korkeus h1 | 5,7 | 6 | 6 | 6 | 5,3 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavaimet |