JOKER 6000 -kiintoavain/räikkälenkkiavain 11 mm

Tuote nro.: 614870 11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
153 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 6000 Joker
Avainkoko 11 mm
Avaimen pituus L 165 mm
Kidan leveys b 25 mm
Kidan korkeus h1 6,3 mm
Renkaan korkeus h2 7,5 mm
Lenkin ⌀ D 22 mm
Renkaan asento 0 astetta
Hammasluku 80
tartuntakulma 4,5 astetta
Valmistusmenetelmä muottiintaottu
Raaka-aine kromimolybdeeniterästä
Pinta mattakromattu
Avainkoon mitat metriset mitat
Räikkä, suuntaa vaihtava ei
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 614870 11
EAN / GTIN 4013288212610
Valmistajan numero 05073271001

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Lenkkipäässä erittäin helposti kiertyvä, kestävä hienohammas-räikkälenkki (80 hammasta), erittäin pieni uudelleentartuntakulma 4,5°.
Kiintoavainpuolella kaksoiskuusiokantaprofiili ja vaihdettava, karkaistu metallilevy; takaa hyvän pidon ja toimii päätyrajoittimena, estää liukumisen ja mahdollistaa pienen palautuskulman.

Raaka-aine:

Molybdeeni-kromiterästä, mattakromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin