{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 17 mm | |
Avaimen pituus L | 126 mm | |
Kidan leveys b | 36,6 mm | |
Kidan korkeus h1 | 7,9 mm | |
Renkaan korkeus h2 | 10,9 mm | |
Lenkin ⌀ D | 33,3 mm | |
Renkaan asento | 0 astetta | |
Hammasluku | 72 | |
tartuntakulma | 5 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614816 17 | |
EAN / GTIN | 4045197198990 | |
Valmistajan numero | 614816 17 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kiintoavain-/räikkälenkkiavain lyhyt malli, Avainkoko: 17mm
pyynnöstä
Varastossa
315 kappaletta varastossa
20,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 634 kappaletta varastossa
32,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 211 kappaletta varastossa
32,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 707 kappaletta varastossa
15,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 782 kappaletta varastossa
24,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 678 kappaletta varastossa
20,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
tartuntakulma | 5 astetta | 5 astetta | 5 astetta | 5 astetta | 5 astetta | 5 astetta |
Pinta | mattakromattu | mattakromattu | mattakromattu | mattakromattu | mattakromattu | kromattu |
Avaimen pituus L | 126 mm | 233 mm | 233 mm | 223 mm | 223 mm | 233 mm |
Avainkoko | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Kidan leveys b | 36,6 mm | 36,6 mm | 36,6 mm | 38,4 mm | 38,4 mm | 37 mm |
Kidan korkeus h1 | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 5,8 mm |