{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 4,5 mm | |
Avaimen pituus L | 100 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 4 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 6 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | fosfatoitu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 613900 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197441546 | |
Valmistajan numero | 613900 4,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kiintolenkkiavain, fosfatoitu, Avainkoko: 4,5mm
pyynnöstä
Varastossa
282 kappaletta varastossa
4,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
364 kappaletta varastossa
4,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kidan enimmäiskorkeus h1 | 4 mm | 4 mm |
Pinta | fosfatoitu | kromattu |
Renkaan asento | 15 astetta | 15 astetta |
Avainkoko | 4,5 mm | 4,5 mm |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
suurin lenkin korkeus h2 max | 6 mm | 6 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain |