{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 20 mm | |
Avaimen pituus L | 240 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 9 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 14 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | fosfatoitu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 613900 20 | |
EAN / GTIN | 4045197385192 | |
Valmistajan numero | 613900 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kiintolenkkiavain, fosfatoitu, Avainkoko: 20mm
pyynnöstä
Varastossa
419 kappaletta varastossa
7,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 107 kappaletta varastossa
8,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
442 kappaletta varastossa
15,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinta | fosfatoitu | kromattu | mattakromattu |
Avaimen pituus L | 240 mm | 240 mm | 230 mm |
Avainkoko | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
suurin lenkin korkeus h2 max | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |