{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 41 mm | |
Avainkoko 2 | 46 mm | |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 425 mm | |
kidan enimmäisleveys b1 | 88 mm | |
kidan enimmäisleveys b2 | 95 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h | 12 mm | |
Kidan asento 1 | 15 astetta | |
Kidan asento 2 | 15 astetta | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kipinöimätön | ei | |
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 610100 41X46 | |
EAN / GTIN | 4018754018130 | |
Valmistajan numero | 40034146 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kaksipäinen kiintoavain 41X46 mm
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
82,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
178 kappaletta varastossa
40,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
536 kappaletta varastossa
47,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | ei | ei |
kipinöimätön | ei | ei | ei |
Kidan asento 2 | 15 | 15 | 15 |
kidan enimmäisleveys b2 | 95 | 95 | 95 |
Standardi | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Avainkoko 1 | 41 | 41 | 41 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |