{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 22 mm | |
Avainkoko 2 | 24 mm | |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 250 mm | |
kidan enimmäisleveys b1 | 49 mm | |
kidan enimmäisleveys b2 | 53 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h | 8 mm | |
Kidan asento 1 | 15 astetta | |
Kidan asento 2 | 15 astetta | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kipinöimätön | ei | |
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 610100 22X24 | |
EAN / GTIN | 4018754017980 | |
Valmistajan numero | 40032224 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kaksipäinen kiintoavain 22X24 mm
pyynnöstä
Varastossa
140 kappaletta varastossa
16,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
728 kappaletta varastossa
6,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 590 kappaletta varastossa
8,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 380 kappaletta varastossa
10,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kipinöimätön | ei | ei | ei | ei |
Kidan asento 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
kidan enimmäisleveys b2 | 53 | 53 | 53 | 53 |
kidan enimmäiskorkeus h | 8 | 8 | 8 | 8 |
Standardi | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Avainkoko 2 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |