{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 10 mm | |
Avainkoko 2 | 13 mm | |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 170 mm | |
kidan enimmäisleveys b1 | 26 mm | |
kidan enimmäisleveys b2 | 31 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h | 6 mm | |
Kidan asento 1 | 15 astetta | |
Kidan asento 2 | 15 astetta | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kipinöimätön | ei | |
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 610100 10X13 | |
EAN / GTIN | 4018754017775 | |
Valmistajan numero | 40031013 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kaksipäinen kiintoavain 10X13 mm
pyynnöstä
Varastossa
102 kappaletta varastossa
9,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 866 kappaletta varastossa
3,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 127 kappaletta varastossa
3,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 561 kappaletta varastossa
6,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | ei | ei | ei |
kipinöimätön | ei | ei | ei | ei |
Kidan asento 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Kidan asento 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
kidan enimmäisleveys b2 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Standardi | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Avainkoko 2 | 13 | 13 | 13 | 13 |