{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 36 mm | |
Avainkoko 2 | 41 mm | |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 375 mm | |
kidan enimmäisleveys b1 | 80 mm | |
kidan enimmäisleveys b2 | 88 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h | 11 mm | |
Kidan asento 1 | 15 astetta | |
Kidan asento 2 | 15 astetta | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kipinöimätön | ei | |
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 610100 36X41 | |
EAN / GTIN | 4018754018123 | |
Valmistajan numero | 40033641 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kaksipäinen kiintoavain 36X41 mm
pyynnöstä
Varastossa
73 kappaletta varastossa
60,72 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
394 kappaletta varastossa
22,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 791 kappaletta varastossa
25,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
587 kappaletta varastossa
37,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | ei | ei | ei |
Kidan asento 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
kidan enimmäisleveys b2 | 88 | 88 | 88 | 88 |
kidan enimmäiskorkeus h | 11 | 11 | 11 | 11 |
Standardi | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Avaimen pituus L | 375 | 358 | 358 | 375 |
Avainkoko 1 | 36 | 36 | 36 | 36 |