{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Helamateriaali | Messinkilanka | |
Harjasten ⌀ D1 | 40 mm | |
Harjaksen paksuus | 0,2 mm | |
Harjaosan leveys L1 | 10 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 9 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Punos | Aaltomainen | |
Enimmäiskierrosluku | 18 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pyöröharja |
Tuotekoodi | 574360 40X10 | |
EAN / GTIN | 4067263934813 | |
Valmistajan numero | 574360 40X10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Varrelliset pyöröharjat Messinkilanka 0,20 mm, Harjan ⌀ D1× harjaosan leveys L1: 40X10mm
pyynnöstä
Varastossa
412 kappaletta varastossa
6,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
731 kappaletta varastossa
3,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
214 kappaletta varastossa
4,14 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Harjaosan leveys L1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Harjaosan pituus H1 | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Helamateriaali | Messinkilanka | Teräslanka | Teräslanka |
Harjaksen paksuus | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,2 mm |
Enimmäiskierrosluku | 18 000 min-1 | 18 000 min-1 | 18 000 min-1 |
Punos | Aaltomainen | Aaltomainen | Aaltomainen |
Tuotetyyppi | Pyöröharja | Pyöröharja | Pyöröharja |