{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Helamateriaali | Messinkilanka | |
Harjasten ⌀ D1 | 30 mm | |
Harjaksen paksuus | 0,2 mm | |
Harjaosan leveys L1 | 6 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 6 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Punos | Aaltomainen | |
Enimmäiskierrosluku | 20 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pyöröharja |
Tuotekoodi | 574360 30X6 | |
EAN / GTIN | 4067263934806 | |
Valmistajan numero | 574360 30X6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Varrelliset pyöröharjat Messinkilanka 0,20 mm, Harjan ⌀ D1× harjaosan leveys L1: 30X6mm
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
6,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
526 kappaletta varastossa
4,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
608 kappaletta varastossa
6,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Harjaosan leveys L1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Harjaosan pituus H1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Helamateriaali | Messinkilanka | Teräslanka | INOX-lanka |
Harjasten ⌀ D1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Punos | Aaltomainen | Aaltomainen | Aaltomainen |
Tuotetyyppi | Pyöröharja | Pyöröharja | Pyöröharja |
varren ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |