{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Helamateriaali | Messinkilanka | |
Harjasten ⌀ D1 | 70 mm | |
Harjaksen paksuus | 0,2 mm | |
Harjaosan leveys L1 | 11 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 19 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Punos | Aaltomainen | |
Enimmäiskierrosluku | 15 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pyöröharja |
Tuotekoodi | 574360 70X10 | |
EAN / GTIN | 4067263934837 | |
Valmistajan numero | 574360 70X10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Varrelliset pyöröharjat Messinkilanka 0,20 mm 70X10 mm
pyynnöstä
Varastossa
311 kappaletta varastossa
9,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
8,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Harjaosan leveys L1 | 11 mm | 10 mm |
Harjaosan pituus H1 | 19 mm | 19 mm |
Helamateriaali | Messinkilanka | INOX-lanka |
Harjaksen paksuus | 0,2 mm | 0,2 mm |
Harjasten ⌀ D1 | 70 mm | 70 mm |
Tuotetyyppi | Pyöröharja | Pyöröharja |
varren ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |