{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Helamateriaali | Teräslanka | |
Harjasten ⌀ D1 | 40 mm | |
Harjaksen paksuus | 0,3 mm | |
Harjaosan leveys L1 | 10 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 9 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Punos | Aaltomainen | |
Enimmäiskierrosluku | 18 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pyöröharja |
Tuotekoodi | 574050 40X10 | |
EAN / GTIN | 4067263906995 | |
Valmistajan numero | 574050 40X10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Varrelliset pyöröharjat Teräslanka 0,30 mm 40X10 mm
pyynnöstä
Varastossa
875 kappaletta varastossa
3,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
265 kappaletta varastossa
4,14 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
522 kappaletta varastossa
6,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Harjaosan leveys L1 | 10 | 10 | 10 |
Harjaksen paksuus | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
Harjasten ⌀ D1 | 40 | 40 | 40 |
Enimmäiskierrosluku | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
Punos | Aaltomainen | Aaltomainen | Aaltomainen |
Tuotetyyppi | Pyöröharja | Pyöröharja | Pyöröharja |
varren ⌀ Ds | 6 | 6 | 6 |