{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Helamateriaali | Teräslanka | |
Harjasten ⌀ D1 | 70 mm | |
Harjaksen paksuus | 0,3 mm | |
Harjaosan leveys L1 | 14 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 19 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Punos | Aaltomainen | |
Enimmäiskierrosluku | 15 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pyöröharja |
Tuotekoodi | 574050 70X16 | |
EAN / GTIN | 4067263907022 | |
Valmistajan numero | 574050 70X16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Varrelliset pyöröharjat Teräslanka 0,30 mm 70X16 mm
pyynnöstä
Varastossa
574 kappaletta varastossa
6,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
381 kappaletta varastossa
7,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Harjaosan leveys L1 | 14 | 14 |
Harjaosan pituus H1 | 19 | 19 |
Helamateriaali | Teräslanka | Teräslanka |
Harjasten ⌀ D1 | 70 | 70 |
Enimmäiskierrosluku | 15 000 | 15 000 |
Punos | Aaltomainen | Aaltomainen |
varren ⌀ Ds | 6 | 6 |