{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Helamateriaali | Messinkilanka | |
Harjasten ⌀ D1 | 40 mm | |
Harjaksen paksuus | 0,2 mm | |
Harjaosan leveys L1 | 10 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 9 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Punos | Aaltomainen | |
Enimmäiskierrosluku | 18 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pyöröharja |
Tuotekoodi | 574350 40X10 | |
EAN / GTIN | 4017359007099 | |
Valmistajan numero | 414542 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Varrelliset pyöröharjat Messinkilanka 0,20 mm 40X10 mm
pyynnöstä
Varastossa
472 kappaletta varastossa
10,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
784 kappaletta varastossa
3,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
250 kappaletta varastossa
4,14 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
502 kappaletta varastossa
6,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Harjaosan leveys L1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Harjaosan pituus H1 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Helamateriaali | Messinkilanka | Teräslanka | Teräslanka | Messinkilanka |
Harjaksen paksuus | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Enimmäiskierrosluku | 18 000 min-1 | 18 000 min-1 | 18 000 min-1 | 18 000 min-1 |
Punos | Aaltomainen | Aaltomainen | Aaltomainen | Aaltomainen |
Tuotetyyppi | Pyöröharja | Pyöröharja | Pyöröharja | Pyöröharja |